ROHM
1 Ch ライトコントローラ 1袋 5個入
仕様
●モード:Dimming●出力電流:45mA●チャンネル数:1●最大供給電圧:65V
アズワン品番
65-7234-98
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62177957
BD18353MUF-ME2
¥2,420
¥
2,398
¥2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください