エスコ
1/2"DR インパクトソケットセット セミディープ薄肉
AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
薄肉仕様
仕様
●型番:TBP4M11TPA●差込角:1/2"●対辺(6角):12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm●エクステンションバー:75・150mm●ユニバーサルジョイント:61mm●ソケット全長:52~75mm
アズワン品番
65-3883-02
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62178210
EA164KE-2A
オープン
¥
40,600
¥
44,660
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください