10μL マルチラック エクステンドチップ MR-10XTシリーズ

10μL マルチラック エクステンドチップ MR-10XTシリーズ - AXYGEN10μL マルチラック エクステンドチップ MR-10XTシリーズ - AXYGEN10μL マルチラック エクステンドチップ MR-10XTシリーズ - AXYGEN

Axygenマルチラックリロードシステムは、Axygenマルチラックに簡単に設置できるようにデザインされており、面倒なラックの調整などは不要です。このデザインは、ラボの貴重なスペースを占領しないだけでなく、廃棄プラスチックを減らすことで環境へも配慮しています。Axygenマルチラックリロードチップは、幅広い容量サイズから選ぶことができます。

仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:3840/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:10μL●最大容量:10μL●フィルター:なし●カラー:赤●滅菌:なし●パッケージフォーマット:960 Tips/Pk、4 Packs/Cs●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:0.1-10μL●最大容量:10μL●材質:ポリプロピレン●アプリケーション:診断研究アズワン品番65-3964-79内容量1ケース(4パック×960個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62178788MR-10XT-RL
23,000
21,980
24,178(税込)
123日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする