エスコ
110x125mm/ 765mm 溝さらえ U型・アルミ柄
U型形状でU字溝にぴったりです
アルミパイプ使用により軽量です
狭い場所での溝の掃除、泥すくいに
先端のノコ刃形状で溝の除草作業にも便利
仕様
●型番:74438NEW●先端(mm):110(W)125(L)×65(H)●全長(mm):765●材質:先端/スチール、柄/アルミ、グリップ/樹脂●重量:520g
アズワン品番
65-5655-66
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62178955
EA650BH-32A
オープン
¥
2,180
¥2,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください