PowerLED
2 Ch ライトコントローラ BLE Mesh Series
仕様
●モード:Dimming●出力電流:7A●チャンネル数:2●最大供給電圧:24V dc●シリーズ:BLE Mesh Series
アズワン品番
65-7233-99
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62179874
BLE-15A-CCT
¥
26,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください