エスコ
220/480mm 電線リール ブレーキ付
積み重ね可能(ジョイントパイプ装着)
モツれず、カラまず、スムーズな引き出しで作業ラクラク!
ブレーキ付
速度調整ボルトで、回転スピードを自由に調整!
仕様
●型番:E-9122S●リール径(mm):480●リール内径(mm):Φ220×150(H)●重量(kg):4.5●適応電線(例):IV:5.5mm2(300m)VVF:1.6・2.0・2.6mm(2心・3心100m)●フレームサイズ:300×560×220mm●付属品:電線押え金具、ジョイントパイプ(2ケ)
アズワン品番
65-3887-05
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62180380
EA632AD-3A
オープン
¥
22,200
¥
24,420
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表