コノエ
30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR28D RTR28Dシリーズ
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。
高さが呼び径の約30割の六角ナットです。
工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様
●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR28D●対辺(mm):41●高さ(mm):84●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:638g
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62181098
RTR28D-R
65-6069-38
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62181089
RTR28D-L
65-6069-37
¥
6,990
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください