ヒサゴ
33x37mm インデックスラベル 青/20シート/840片
誰でもまっすぐに貼れるインデックスラベル
破れにくく、色んなプリンターで使える
ボールペン、油性ペン、水性ペンなどの筆記用具で書き込みできます。
仕様
●型番:OP920-B●サイズ(mm):33×37●カラー:青●入数:20シート(840片)●重量(g):180●材質:上質紙
アズワン品番
65-3890-61
内容量
1冊(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62214540
EA762CT-51
¥1,350
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください