曜日別特売

400x 860mm/105kg キャリーカート 折畳式

400x 860mm/105kg キャリーカート 折畳式 - エスコ400x 860mm/105kg キャリーカート 折畳式 - エスコ400x 860mm/105kg キャリーカート 折畳式 - エスコ400x 860mm/105kg キャリーカート 折畳式 - エスコ400x 860mm/105kg キャリーカート 折畳式 - エスコ

117Lの大容量サイズのキャリーです。
荷室後部を開いて長い荷物も簡単に運べます。
生地が本体から取り外せて丸洗いできるから、いつでも清潔な状態を維持。アウトドアの汚れも気になりません。
適度な大きさで、キャンプだけでなくピクニックなどにも便利にご使用いただけます。
組立てやすいワンタッチ開閉。コンパクトな収納状態で保管場所も取りま

仕様●型番:84720740●積載均等耐荷重:105kg●荷台サイズ:400×860mm●サイズ:980(W)×490(D)×590(H)mm●収納サイズ:460(W)×320(D)×810(H)mm●重量:12.6kg●タイヤ:Φ200mm●材質:フレーム:スチール生地:ポリエステル(PVCコーティング)底板:MDFアズワン品番65-3884-64内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62214890EA520ED-32A
オープン
27,000
29,700(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする