曜日別特売

49-place Freezer Rack w/ lid, slotted base, Clear BMSC0200556シリーズ

49-place Freezer Rack w/ lid, slotted base, Clear BMSC0200556シリーズ - ビーエム機器

フリーザーボックス
フタ付
排水のための孔付付
~2.0mlチューブの保存用
超低温冷凍庫(-90℃)での使用可能
識別しやすい英数字付

仕様●収容本数:49本●材質:ポリプロピレン製●サイズ:125x125x43mmアズワン品番65-3822-74内容量1パック(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62215039BMSC0200556
10,000
9,998
10,998(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする