曜日別特売

50-place Freezer Rack w/ hinged lid, Clear BMSC0200559シリーズ

50-place Freezer Rack w/ hinged lid, Clear BMSC0200559シリーズ - ビーエム機器

フリーザーラック
ヒンジラックタイプ
~2.0mlチューブの保存用
識別しやすい英数字付
超低温冷凍庫(-90℃)での使用可能

仕様●収容本数:50本●材質:ポリプロピレン製●サイズ:139x86x54mmアズワン品番65-3822-80内容量1パック(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62215355BMSC0200559
5,700
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする