VISHAY
715C 20KVDC 4000PF ±20% N4700 7115 e4 1箱 25個入
仕様
●静電容量:4nF●電圧:20kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:60mm●高さ:23mm●寸法:60 (Dia.) x 23mm●抑制クラス:Class I●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番
65-7108-26
内容量
1箱(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62215897
715C20KTD40
¥
383,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください