VISHAY
715C 30KVDC 940PF ±20% N4700 7213 e4
仕様
●静電容量:940pF●電圧:30kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:37mm●高さ:27mm●寸法:37 (Dia.) x 27mm●抑制クラス:Class I●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番
65-7106-46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62215958
715C30KTT94
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください