VISHAY
715C 50KVDC 1000PF ±20% N4700 7433 e4 1箱 20個入
仕様
●静電容量:1nF●電圧:50kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:48mm●高さ:35mm●寸法:48 (Dia.) x 35mm●抑制クラス:Class I●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番
65-7108-17
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62216028
715C50KTD10M5
¥
333,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください