コノエ
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR12A RTR12Aシリーズ
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。
高さが呼び径の約8割の六角ナットです。
工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様
●リード(mm):2●呼び径D1(mm):RTR12A●対辺(mm):19●高さ(mm):10●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:17g
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62216457
RTR12A-L
1個
65-6068-66
¥
830
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62216466
RTR12A-R
1個(2個)
65-6068-67
¥
830
¥
789
¥
868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください