曜日別特売

AC100V/ 200W ランダムサンダー

AC100V/ 200W ランダムサンダー - エスコAC100V/ 200W ランダムサンダー - エスコAC100V/ 200W ランダムサンダー - エスコAC100V/ 200W ランダムサンダー - エスコ

集じん機能付
ランダムなオービタル(楕円運動)機構により、高速でムラのない研磨を実現します。
スイッチは研磨した粉が入りにくい構造で、耐久性を向上。
サンドペーパーはワンタッチ着脱式で交換が簡単。
直径125mmのサンドペーパーが使用できます。

仕様●型番:BDERO100-JP●ペーパーサイズ:マジック式:Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●電源:AC100V・200W●回転数:12,000rpm●本体サイズ:122×282×156(H)mm●重量:1.3kg●コード長:2m●軌道:1.2mm●付属品:集じんダストバッグ、サンドペーパー(#80/#120)×各2枚●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速アズワン品番65-3892-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62217830EA809XV-3
オープン
8,480
9,328(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする