AC100V/1050W/18.0L 掃除機 業務用

AC100V/1050W/18.0L 掃除機 業務用 - エスコ

集じん容積18Lのビッグタンク。布フィルター式で経済的です。
ホース口とベースの2箇所のハンドルでごみ捨てが楽にできます。
すき間に入ったごみを飛ばしてお掃除できるブロワー機能付き。
大きな車輪(後輪)で移動もスムーズ。
8mのロングコードをワンタッチで本体内に収納できるコードリール機構付き。

仕様●型番:CV-GR1800●集じん容量:18L●電源:100V●消費電力:1,050W●吸込仕事率:360W●騒音値:71dB●サイズ:383×475×557(H)mm●重量:7.4kg●コード長:8m(コードリール式)●ホース長:1.5m●タンク材質:鋼板●付属品:ホース、延長管(2本継ぎ)、床用吸口、棚用自在吸口、すき間用吸口アズワン品番65-3895-09内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62217875EA899HE-6
オープン
49,500
54,450(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする