エスコ
AC100V/40形 蛍光灯 飛散防止/白色/25本
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。
直管・ラピッドスタート形
文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめ
仕様
●型式:FLR40SWMXPR●光色:白色●ガラス管径:32.5mm●長さ:1,198mm●質量:253g●全光束:2,760lm●種別:40形●入数:25本●口金:G13●定格寿命:12,000時間
アズワン品番
65-5669-98
内容量
1箱(25本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62217970
EA758XH-440C
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください