エスコ
AC100V・400W 単相モーター コンデンサ始動式
横形
トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
電源
単相
極数(P)
4
取付方式
横形(脚付)
外被構造
開放保護形
仕様
●型番:SC-MR400W・4P●型式:SC-MR●出力:400W●わく番号:80●サイズ(W×D×H)mm:255×165×153.3●電圧:100V/200V●極数:4極●始動方式:コンデンサ始動形単相モーター●定格:連続●定格電流:50Hz:9.2/4.6A60Hz:8.4/4.2A●定格回転速度:50Hz:1435rpm60Hz:1715rpm●絶縁:E
出力(W)
400
電圧(V)
100/200
アズワン品番
65-3900-59
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(W)
電圧(V)
極数(P)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62218024
EA968AB-400A
400
100/200
4
オープン
¥
49,600
¥
54,560
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください