KEMET
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 560nF 10% 1箱 396個入
仕様
●静電容量:560nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:26mm●奥行き:10mm●高さ:18.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃
アズワン品番
65-6992-03
内容量
1箱(396個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62220614
F862DO564K310ZV054
¥36,200
¥
35,980
¥39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください