AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 560nF 10% 1箱 459個入

AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 560nF 10% 1箱 459個入 - KEMET
仕様●静電容量:560nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:12mm●高さ:20mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-6990-25内容量1箱(459個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62220630F862BZ564K310ZV054
50,300
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする