京セラ
ANTENNA LTE MAGNETIC 1m CableRG174 1箱 100個入
仕様
●RFプロトコル:4G (LTE)●アンテナ物理形状:ホイップ●アンテナ実装タイプ:磁気式●ゲイン:1.9dBi●アンテナ指向性:無指向性
アズワン品番
65-7152-90
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62221899
X9001248-4GMSMB1000R
¥
101,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください