曜日別特売

Cap Tant Polymer Auto 150C 150uF 4V 45mo 1袋 5個入

Cap Tant Polymer Auto 150C 150uF 4V 45mo 1袋 5個入 - KEMET
仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:45mΩ●リード間隔:3.8mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●動作温度 Max:+150℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:T599●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:2.2Aアズワン品番65-7028-39内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62225715T599D157M004ATE045
1,680
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする