KEMET
Cap Tant Polymer Auto 150C 150uF 6.3V 25 1袋 5個入
仕様
●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:25mΩ●リード間隔:3.8mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●高さ:2.8mm●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:T599●電解質の種類:ソリッド●漏れ電流:94.5 μA
アズワン品番
65-7030-05
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62225740
T599D157M006ATE025
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください