MURATA(村田製作所)
Capacitor Safety Disc Ceramic 2200pF 250 1セット 10個入
Murata DE1E シリーズ 2200 pF リードタイプディスクセラミックコンデンサです。汎用用途に使用されます。X1 / Y1 クラス認定 ハロゲンフリー製品
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:DE1E●許容差:±20%●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番
65-6939-22
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62225794
DE1E3RA222MN4AN01F
¥
830
¥
829
¥
912
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください