VISHAY
Capacitor SMD Y1 X760Y500VAC 3300pF+-20% 1セット 500個入
仕様
●入数:1リール(500個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:760V ac●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SMD Y1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●長さ:19.2mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番
65-6971-59
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62225837
SMDY1332MY5UDR
¥
89,900
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください