CoolRack 250ml 250mlx1本 グレー

CoolRack 250ml 250mlx1本 グレー - biocision

CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。
CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。
CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能
コンタミネーションの危険なし

仕様●収容本数:250ml遠心管×1本●外寸:89×89×72mm●色:グレーアズワン品番65-3802-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62228269BCS-533
79,400
78,980
86,878(税込)
48日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする