DC18V ランダムサンダー本体 充電式

DC18V ランダムサンダー本体 充電式 - エスコDC18V ランダムサンダー本体 充電式 - エスコDC18V ランダムサンダー本体 充電式 - エスコDC18V ランダムサンダー本体 充電式 - エスコDC18V ランダムサンダー本体 充電式 - エスコDC18V ランダムサンダー本体 充電式 - エスコ

コードレスタイプのランダムオービットサンダー。
12,000回/分の回転数、ランダムでオービタルな動きで高速にムラのない研磨を実現。
耐久性が高く水洗いができるメッシュサンドペーパーと、集じん機能付き。
※バッテリー、充電器は別売です。

仕様●型番:BDCROS18B-JP●仕様:本体のみ●ペーパーサイズ:マジック式:Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah/2.0Ah/4.0Ah)●回転数:12,000rpm●サイズ:190×260×140(H)mm●重量:0.92kg●付属品:集じんダストバッグ、紙タイプサンドペーパー(#80/#120/#240)×各1枚、メッシュサンドペーパー(#80)×1枚●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速●3軸振動係数:3.4m/s2アズワン品番65-3892-75内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62229450EA809XV-102
オープン
9,700
10,670(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする