フエニックス・コンタクト
DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 32 V dc
仕様
●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:18~→32 V DC●入力電圧公称:24 V DC●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62229748
2910121
65-7212-32
¥
97,500
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62229757
1046805
65-7212-06
¥
104,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください