フエニックス・コンタクト
DC-DCコンバータ Vout:24V dc 48 → 110 V dc 60W
仕様
●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:48 → 110 V DC●入力電圧公称:48 → 110 V DC●定格電力:60W●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT POWER
アズワン品番
65-7226-84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62229809
1066708
¥
48,300
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください