フエニックス・コンタクト
DC-DCコンバータ Vout:48V dc 29 → 57.6 V dc
仕様
●出力電圧:48V dc●入力電圧範囲:29 → 57.6 V dc●入力電圧公称:48 V dc●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT4
アズワン品番
65-7212-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62229879
2910128
¥
72,500
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください