MURATA(村田製作所)
EMIフィルタ 100mA 表面実装 1セット 10個入
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●最大定格電流:100mA●最大定格電圧:10 V dc●実装タイプ:表面実装●シリーズ:NFL18ST_H●動作周波数:200MHz
アズワン品番
65-6939-90
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62231437
NFL18ST207H1A3D
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください