MURATA(村田製作所)
EMIフィルタ 15A スルーホール
形状
リード
シリーズ
BNX
定格電圧(V)
DC50
定格電流(A)
15
包装
箱詰
動作周波数(GHz)
1MHz→1GHz
挿入損失(dB)
1MHz~1GHz:40以上 (ラインインピーダンス50Ωのとき)
耐電圧(V)
DC125
終端スタイル
ピン
実装タイプ
スルーホール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
使用温度範囲(℃)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62231489
BNX012H01
2(typ.)
-55~125
12、公差:±0.2
8、公差:±0.5
11、公差:±0.2
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
62231498
BNX005-11
3.3(typ.)
-40~85
12、公差:±0.5
13以下
11、公差:±0.5
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください