MURATA(村田製作所)
EMIフィルタ 20A 表面実装 1セット 400個入
仕様
●入数:1リール(400個入り)●最大定格電流:20A●最大定格電圧:6.3 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:フラットコンタクト●シリーズ:BNX02●動作周波数:15kHz → 1GHz
アズワン品番
65-6944-10
内容量
1セット(400個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62231534
BNX029-01L
¥
275,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください