MURATA(村田製作所)
EMIフィルタ 300mA 表面実装 1セット 4000個入
仕様
●入数:1リール(4000個入り)●最大定格電流:300mA●最大定格電圧:16 V dc●実装タイプ:表面実装●シリーズ:NFL21SP●動作周波数:400MHz
アズワン品番
65-6940-32
内容量
1セット(4000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62231559
NFL21SP407X1C3D
¥
184,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください