曜日別特売

EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 10A フランジマウント 0.005 mA Single Stage 1箱 16個入

EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 10A フランジマウント 0.005 mA Single Stage 1箱 16個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:115 V ac、230 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ファストン●ステージ数:Single Stage●動作周波数:50/60Hz●長さ:49.53mm●奥行き:58.16mm●高さ:55.63mm●寸法:49.53 x 58.16 x 55.63mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃内容量1箱(16個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62231936PE0S0DHXB65-7122-04
112,000
98,980
108,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
62231918PE0S0DSXB65-7158-59
115,000
取扱い終了
返品不可
62231927PE0SXDSXB65-7144-67
128,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする