TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 6A フランジマウント
仕様
●最大定格電流:6A●最大定格電圧:480 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:Corcom FCD●動作周波数:50Hz●長さ:157mm●奥行き:59mm●高さ:110mm●寸法:157 x 59 x 110mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番
65-7123-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62232749
6FCD10
¥
51,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください