EPCOS
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相
取り付けが簡単 小型設計 100 kHz 未満でも非常に高い挿入損失です 最適化された漏洩電流 用途 スイッチモード電源 産業電子機器 通信 データシステム DC用途
仕様
●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac/dc●終端スタイル:タブ●相数:1●シリーズ:B84115E●動作周波数:50/60Hz●長さ:89.5mm●奥行き:50.8mm●高さ:38.1mm●寸法:89.5 x 50.8 x 38.1mm●漏れ電流:0.369 mA●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番
65-7087-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62232828
B84115E0000B030
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください