EPCOS
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相
取り付けが簡単 小型設計 最適化された漏洩電流<: 0.5 mA 用途 スイッチモード電源 産業電子機器 通信 データシステム DC用途
仕様
●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V ac/dc●終端スタイル:タブ●相数:1●シリーズ:B84111A●動作周波数:50/60Hz●長さ:76.5mm●奥行き:70mm●高さ:28.6mm●インダクタンス:2 ´ 0.82 mH●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番
65-7087-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62232837
B84111A0000A110
¥
6,610
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください