SCHURTER
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 15A DINレール 0.5 mA 1.55W 20mΩ 1箱 20個入
仕様
●最大定格電流:15A●最大定格電圧:32 V dc, 240 V ac●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●漏れ電流:0.5 mA●動作温度 Max:+100℃●抵抗:20mΩ●電力損失:1.55W
アズワン品番
65-7045-51
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62233275
3-103-713
¥
121,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください