SIEMENS
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 18A パネルマウント
仕様
●最大定格電流:18A●最大定格電圧:240 V ac●実装タイプ:パネルマウント●相数:1●シリーズ:SINAMICS●動作周波数:Category 2
アズワン品番
65-6934-88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62233458
6SL3203-0BB21-8VA1
¥
28,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください