EMIフィルタ表面実装25 V dc6A NEF31PTシリーズE9L3.2 x 1.6 x 1.6mm 1セット 2000個入

EMIフィルタ表面実装25 V dc6A NEF31PTシリーズE9L3.2 x 1.6 x 1.6mm 1セット 2000個入 - MURATA(村田製作所)

1206 EMIFILR Array (Capacitor type) - NFA31C Series
NFA31CシリーズSMTチップ型EMI除去フィルタは、村田製作所のセラミック加工技術とフィルタ設計技術を採用した用途に適しています。 このシリーズは、ノートパソコンなど、さまざまな電子機器のデジタル入出力ラインでのEMI除去に最適です。
0.8 mmピッチのパッケージに4回路を収容することで高密度

仕様●入数:1リール(2000個入り)●シリーズ:NEF31PT●最大定格電流:6A●最大定格電圧:25 V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:E9L●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mmアズワン品番65-6942-77内容量1セット(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62234894NFE31PT470C1E9L
103,000
96,980
106,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする