京セラ
External balanced ANTENNA LTE Freq:69 1袋 200個入
仕様
●RFプロトコル:4G (LTE)●アンテナ物理形状:I-バー●アンテナ実装タイプ:粘着剤付き●ゲイン:3.4dBi●リード長さ:2.1m
アズワン品番
65-7157-32
内容量
1袋(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62235244
1003657
¥
416,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください