FFCジャンパケーブル 16芯 1袋 50個入

FFCジャンパケーブル 16芯 1袋 50個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:16●定格電流:1 A内容量1袋(50個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6223589968661622500165-7401-55
76,300
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
6223591768661611900165-7398-63
44,300
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
6223590868671611900165-7400-44
44,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする