OSRAM
LED ウルトラホワイト 表面実装 SMD 1セット 2000個入
仕様
●入数:1リール(2000個入り)●LED色:ウルトラホワイト●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1
内容量
1セット(2000個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62241334
KW HHL631.TK-6SSB-6L07M0-2686
65-7229-68
¥
207,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62241316
KW2 HML631.TK-7DT2-6L07M0-SC6B
65-7233-46
¥
393,000
取扱い終了
返品不可
62241325
KW2 HML631.TK-6DT1-4L05M0-SC6B
65-7229-74
¥
397,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください