LUMILEDS
LED ミント 表面実装 2835 1袋 25個入
仕様
●LED色:ミント●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●順方向電圧:3.1 V●ビュー角:120 °●輝度フラックス:117 lm @ 200 mA (標準)●シリーズ:LUXEON 2835
アズワン品番
65-7244-86
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62241404
L128-MNT1003500000
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください