曜日別特売

LED 黄 表面実装 SMD 1袋 25個入

LED 黄 表面実装 SMD 1袋 25個入 - KINGBRIGHT
仕様●LED色:黄●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1アズワン品番65-7234-45内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62241490KPTD-2012LVSYCK
1,510
1,498
1,648(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする