WURTH ELEKTRONIK
LED 青 緑 赤 表面実装 2022 1袋 25個入
仕様
●LED色:青,緑,赤●パッケージタイプ:2022●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:2 V、3.2 V●シリーズ:WL-SFTD
アズワン品番
65-7236-06
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62241630
150202M153130
¥2,350
¥
2,298
¥2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください