WURTH ELEKTRONIK
LED 赤 表面実装 1005 0402 1セット 3000個入
仕様
●入数:1リール(3000個入り)●LED色:赤●パッケージタイプ:1005 (0402)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:110 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:624 nm●シリーズ:WL-SMCC
アズワン品番
65-7244-91
内容量
1セット(3000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62241709
150040RS73220
¥167,000
¥
159,800
¥175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください