LUMILEDS
LEDテープ 白 22.2V dc 1セット 20個入
仕様
●入数:1トレイ(20個入り)●LED色:白●ストリップの長さ:223mm●ストリップ幅:49.5mm●定格電圧:22.2V dc●シリーズ:LUXEON XR-5050 SQR
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62242777
L213-4070008MRH001
65-7236-80
¥
44,300
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62242768
L213-4080008MRH001
65-7236-74
¥
44,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください